Reference
FAG:23048-BE-XL-C5
Rubix:LOZFAGSOUDVO1542483
Výrobce:0593387840050
EAN:4012802373264

Detaily produktu : 23048-E1-C5 FAG
Spherical roller bearings 230..-E1, main dimensions to DIN 635-2
Technické informace
Atributy
| logistické Hmotnost | 32900 g |
|---|---|
| Vnitřní průměr | 240 mm |
| Vnější průměr | 360 mm |
| Šířka | 92 mm |
| Typ ložiskové vůle | c5 |
| Klec | ocel |
| Těsnění | otevřeno |
| Hmotnost | 31.6 kg |
| Referenční rychlost | 1310 rpm |
| Mezní rychlost | 2080 rpm |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 2120000 N |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 1350000 N |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
