Sférické válečkové ložisko NSK 22220EAKE4
Spherical Roller Bearing: 22220 Series
Viz technické informaceReference
NSK:22220EAKE4
Rubix:LOZNSKSOUDVO1536317
Výrobce:22220EAKE4 N
EAN:00029176411465




Detaily produktu : 22220EAKE4 NSK
NSK Spherical Roller Bearings can withstand even the most demanding conditions, whilst permitting a small degree of misalignment between shaft and housing. These bearings resist seizure as well as wear in spite of constant vibration, misalignment and shock loads. They maintain dimensional stability, can support high radial loads and moderate axial loads.
Silné stránky
Withstands radial and axial loads in both directions. Compensates for misalignment.
Aplikace
Designed for use in the most difficult conditions.
Technické informace
Atributy
| logistické Hmotnost | 4920 g |
|---|---|
| Vnitřní průměr | 100 mm |
| Vnější průměr | 180 mm |
| Šířka | 46 mm |
| Typ ložiskové vůle | cn |
| Klec | ocel |
| Těsnění | otevřeno |
| Referenční rychlost | 3600 rpm |
| Mezní rychlost | 3600 rpm |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 490000 N |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 455000 N |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání