Sférické válečkové ložisko NSK 22220EAE4

Spherical Roller Bearing: 22220 Series

Viz technické informace

Reference

NSK:22220EAE4
Rubix:MRO0010020030142357
Výrobce:22220EAE4 N
EAN:0029176411489
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr100 mm
Vnější průměr180 mm
Šířka46 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : 22220EAE4 NSK


NSK Spherical Roller Bearings can withstand even the most demanding conditions, whilst permitting a small degree of misalignment between shaft and housing. These bearings resist seizure as well as wear in spite of constant vibration, misalignment and shock loads. They maintain dimensional stability, can support high radial loads and moderate axial loads.
Spherical roller bearing NSK

Silné stránky

Withstands radial and axial loads in both directions. Compensates for misalignment.

Aplikace

Designed for use in the most difficult conditions.

Technické informace


Atributy
logistické Hmotnost4900 g
Vnitřní průměr100 mm
Vnější průměr180 mm
Šířka46 mm
Typ ložiskové vůlecn
Klecocel
Těsněníotevřeno
Referenční rychlost3600 rpm
Mezní rychlost3600 rpm
Základní statické zatížení, radiální - C0r490000 N
Základní dynamické zatížení, radiální - Cr455000 N
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání