Samonastavitelné kuličkové ložisko NSK 2216J, Vnější průměr: 140 mm | Šířka: 33 mm | Vnitřní průměr: 80 mm

Spherical roller bearing 222

Viz technické informace

Reference

NSK:2216J
Rubix:MRO0010010040142216
Výrobce:2216J N
EAN:0029176414121
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr80 mm
Vnější průměr140 mm
Šířka33 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : 2216J


NSK spherical roller bearings support the most stringent conditions. The formation of these bearings makes it possible to support axial loads in both directions, as well as important radial loads. These bearings have good dimensional stability while undergoing vibration, shock and misalignment, and resist wear and abrasion. Performance improvements include controlled runway roughness and rollers with special heat treatment that confer better shock resistance, as well as external diameters and extra-precise bores, a reduced internal clearance.

Technické informace


Atributy
logistické Hmotnost1950 g
Vnitřní průměr80 mm
Vnější průměr140 mm
Šířka33 mm
Těsněníotevřeno
Typ ložiskové vůlecn
Klecocel
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání

Prohlédněte si naše produkty z souvisejících kategorií