Samonastavitelné kuličkové ložisko FAG 2212-K-TVH-C3, Vnější průměr: 110 mm | Šířka: 28 mm | Vnitřní průměr: 60 mm
Self-aligning ball bearing
Viz technické informaceReference
FAG:2212-K-TVH-C3
Rubix:MRO0010010040144558
Výrobce:0384726000030
EAN:4012801160599

Detaily produktu : 2212-K-TVH-C3
Self-aligning ball bearing 22..-K-TVH, tapered bore taper 1:12, plastic cage
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 28x110x110 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 1070 g |
| Vnitřní průměr | 60 mm |
| Vnější průměr | 110 mm |
| Šířka | 28 mm |
| Těsnění | otevřeno |
| Typ ložiskové vůle | c3 |
| Série | 22..-k-tvh |
| Klec | polyamid |
| Referenční rychlost | 6400 rpm |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 16500 N |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 48000 N |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
