Sférické válečkové ložisko FAG 23072-BEA-XL-K-MB1
Spherical bearing on 2 rows of rollers
Viz technické informaceReference
FAG:23072-BEA-XL-K-MB1
Rubix:ALPFAGSDK---0120592
Výrobce:0782571740000
EAN:4047643100786

Detaily produktu : 23072-BEA-XL-K-MB1 FAG
230..-BEA-XL-K-MB1 double-row spherical roller bearing, symmetrical with two outer rings and a flanged disc
Technické informace
Atributy
| logistické Hmotnost | 103100 g |
|---|---|
| Vnitřní průměr | 360 mm |
| Vnější průměr | 540 mm |
| Šířka | 134 mm |
| Typ ložiskové vůle | cn |
| Klec | mosaz |
| Těsnění | otevřeno |
| Referenční rychlost | 790 rpm |
| Mezní rychlost | 1300 rpm |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 4650000 N |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 2800000 N |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání