Tlakový senzor Festo SPAU-V1R-W-G18FD-L-PNLK-PNVBA-M8U
SPAU pressure sensor
Viz technické informaceZobrazit dokumentyReference
Festo:SPAU-V1R-W-G18FD-L-PNLK-PNVBA-M8U
Rubix:FLTPNEFSTOST5820188
Výrobce:8001235
EAN:4052568277123

Dokumenty
Detaily produktu : SPAU-V1R-W-G18FD-L-PNLK-PNVBA-M8U
Pressure sensor SPAU-V1R-W-G18FD-L-PNLK-PNVBA-M8U Suitable for monitoring compressed Air and non-corrosive gases, Mounting using wall attachment, with display. Authorisation=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), CE mark (see declaration of conformity)=to EU directive for EMC, Materials note=Conforms to RoHS, Measured variable=Relative pressure, Measurement method=Piezoresistive Pressure sensor
Technické informace
Atributy
| Napětí, min. | 20 V |
|---|---|
| Napětí, max. | 30 V |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání