Tlakový senzor Festo SPAU-P10R-F-Q4-L-PNLK-PNVBA-M12
SPAU pressure sensor
Viz technické informaceZobrazit dokumentyReference
Festo:SPAU-P10R-F-Q4-L-PNLK-PNVBA-M12
Rubix:FLTPNEFSTOST5820193
Výrobce:8001224
EAN:4052568277017

Dokumenty
Detaily produktu : SPAU-P10R-F-Q4-L-PNLK-PNVBA-M12
Pressure sensor SPAU-P10R-F-Q4-L-PNLK-PNVBA-M12 Suitable for monitoring compressed Air and non-corrosive gases, front panel Mounting, with display. Authorisation=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), CE mark (see declaration of conformity)=to EU directive for EMC, Materials note=Conforms to RoHS, Measured variable=Relative pressure, Measurement method=Piezoresistive Pressure sensor
Technické informace
Atributy
| Napětí, min. | 20 V |
|---|---|
| Napětí, max. | 30 V |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání