Směrový pneumatický řídicí ventil Festo VZWD-L-M22C-M-G14-30-V-1P4-15
Solenoid valve VZWD
Viz technické informaceZobrazit dokumentyReference
Festo:VZWD-L-M22C-M-G14-30-V-1P4-15
Rubix:FLTPNEFSTEOV5819844
Výrobce:1491844
EAN:4052568106423

Dokumenty
Detaily produktu : VZWD-L-M22C-M-G14-30-V-1P4-15
Excellent for high-pressure and dosing applications with low flow rates: The directly controlled solenoid valve VZWD works without differential pressure up to 90 bar, even in closed media circuits. It is therefore optimal for high-pressure and metering applications
Silné stránky
- Extensive pressure range
- Directly actuated poppet valve
- No differential pressure required
- Can also be used in vacuum technology
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 113x90x65 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 443,4 g |
| Počet portů | 2 |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání