Směrový pneumatický řídicí ventil Festo MHE4-M1H-3/2G-1/4

Solenoid valve MHE4-M1H

Viz technické informaceZobrazit dokumenty

Reference

Festo:MHE4-M1H-3/2G-1/4
Rubix:FLTPNEFSTEOV5819653
Výrobce:525186
EAN:4052568161514
MHE4-M1H-3/2G-1/4 Solenoid valve

Technické shrnutí

Dokumenty

Detaily produktu : MHE4-M1H-3/2G-1/4


Solenoid valve MHE4-M1H-3/2G-1/4 Valve function=3/2 closed, monostable, Type of actuation=electrical, Width=18 mm, Standard nominal flow rate=400 l/min, Operating pressure=-0,9 - 8 bar

Technické informace


Atributy
Logistické rozměry (D x Š x V)185x80x30 mm
logistické Hmotnost284,2 g
Počet portů3
Objemový průtok400 l/min
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání