Směrový pneumatický řídicí ventil Festo MFH-5-1/4-S-B

Solenoid valve MFH-5

Viz technické informaceZobrazit dokumenty

Reference

Festo:MFH-5-1/4-S-B
Rubix:FLTPNEOSTOST5827862
Výrobce:15902
EAN:4052568112899
MFH-5-1/4-S-B Solenoid valve

Technické shrnutí

Dokumenty

Detaily produktu : MFH-5-1/4-S-B FESTO


Solenoid valve MFH-5-1/4-S-B With manual override, without solenoid coil or socket. Solenoid coil and socket should be ordered separately. Valve function=5/2 monostable, Type of actuation=electrical, Standard nominal flow rate=1300 l/min, Operating pressure=0 - 10 bar, Design structure=Poppet seat

Technické informace


Atributy
Logistické rozměry (D x Š x V)166x60x37 mm
logistické Hmotnost296 g
Počet portů5
Objemový průtok1300 l/min
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání