Směrový pneumatický řídicí ventil Festo MFH-5/3G-1/8-B
Solenoid valve MFH-5/3
Viz technické informaceZobrazit dokumentyReference
Festo:MFH-5/3G-1/8-B
Rubix:FLTPNEFSTEOV5819032
Výrobce:30484
EAN:4052568113667

Dokumenty
Detaily produktu : MFH-5/3G-1/8-B elmag.ventil Festo(30484)
Solenoid valve MFH-5/3G-1/8-B With manual override, without solenoid coil or socket. Solenoid coil and socket should be ordered separately. Valve function=5/3 closed, Type of actuation=electrical, Standard nominal flow rate=1000 l/min, Operating pressure=3 - 10 bar, Design structure=Piston slide
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 260x35x60 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 400 g |
| Počet portů | 5 |
| Objemový průtok | 1000 l/min |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- K dispozici