Směrový pneumatický řídicí ventil Festo MFH-3-1/8-S

Solenoid valve MFH-3

Viz technické informaceZobrazit dokumenty

Reference

Festo:MFH-3-1/8-S
Rubix:FLTPNEFSTZLV5815213
Výrobce:7958
EAN:4052568001612
MFH-3-1/8-S Solenoid valve

Technické shrnutí

Dokumenty

Detaily produktu : MFH-3-1/8-S elmag.ventil (7958)


Solenoid valve MFH-3-1/8-S With manual override, without solenoid coil or socket. Solenoid coil and socket should be ordered separately. Valve function=3/2 closed, monostable, Type of actuation=electrical, Width=26 mm, Standard nominal flow rate=500 l/min, Operating pressure=-0,95 - 10 bar

Technické informace


Atributy
Logistické rozměry (D x Š x V)106x60x34 mm
logistické Hmotnost168,3 g
Počet portů3
Objemový průtok500 l/min
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání