Směrový pneumatický řídicí ventil Festo MFH-3-1/4-EX

Solenoid valve MFH-3

Viz technické informaceZobrazit dokumenty

Reference

Festo:MFH-3-1/4-EX
Rubix:FLTPNEFSTEOV5819402
Výrobce:535898
EAN:4052568169480
MFH-3-1/4-EX Solenoid valve

Technické shrnutí

Dokumenty

Detaily produktu : MFH-3-1/4-EX


Solenoid valve MFH-3-1/4-EX With manual override, without solenoid coil or socket. Solenoid coil and socket should be ordered separately. Valve function=3/2 closed, monostable, Type of actuation=electrical, Width=30,5 mm, Valve size=30,5 mm, Standard nominal flow rate=800 l/min

Technické informace


Atributy
Logistické rozměry (D x Š x V)133x35x59 mm
logistické Hmotnost237,2 g
Počet portů3
Objemový průtok800 l/min
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání