Směrový pneumatický řídicí ventil Festo MFH-3-1/2
Solenoid valve MFH-3
Viz technické informaceZobrazit dokumentyReference
Festo:MFH-3-1/2
Rubix:FLTPNEFSTEOV5801575
Výrobce:9857
EAN:4052568002046

Dokumenty
Detaily produktu : MFH-3-1/2 elektromagnetický ventil Festo
Solenoid valve MFH-3-1/2 With manual override, without solenoid coil or socket. Solenoid coil and socket should be ordered separately. Valve function=3/2 closed, monostable, Type of actuation=electrical, Standard nominal flow rate=3700 l/min, Operating pressure=1,5 - 8 bar, Design structure=Poppet seat
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 165x105x60 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 792,2 g |
| Počet portů | 3 |
| Objemový průtok | 3700 l/min |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání