Směrový pneumatický řídicí ventil Festo VUVG-L14-T32U-MT-G18-1P3

Solenoid valve for individual connection VUVG

Viz technické informaceZobrazit dokumenty

Reference

Festo:VUVG-L14-T32U-MT-G18-1P3
Rubix:FLTPNEOSTOST5820583
Výrobce:574369
EAN:4052568222949
VUVG-L14-T32U-MT-G18-1P3 Solenoid valve

Technické shrnutí

Dokumenty

Detaily produktu : VUVG-L14-T32U-MT-G18-1P3 Festo


This universal valve has been newly designed on the inside and now offers an outstanding combination of high flow rates and a compact design. The entire VUVG range, as an individual valve or a valve terminal, is designed to cater precisely for all your requirements.

Silné stránky

  • Compact universal valve
  • Connection technology via electrical connection box (E-box)
  • High flow rate relative to its size
  • In-line valves can be used as individual valves or manifold valves

Technické informace


Atributy
logistické Hmotnost91 g
Počet portů5
Napětí24 V
Max. pracovní tlak8 bar
Objemový průtok500 l/min
Rozsah tlaku3/8 bar
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání