Směrový pneumatický řídicí ventil Festo VUVG-L10-M52-MT-M5-1R8L

Solenoid valve for individual connection VUVG

Viz technické informaceZobrazit dokumenty

Reference

Festo:VUVG-L10-M52-MT-M5-1R8L
Rubix:FLTPNEFSTEOV5819173
Výrobce:8031472
EAN:4052568258764
VUVG-L10-M52-MT-M5-1R8L Solenoid valve

Technické shrnutí

Dokumenty

Detaily produktu : VUVG-L10-M52-MT-M5-1R8L


This universal valve has been newly designed on the inside and now offers an outstanding combination of high flow rates and a compact design. The entire VUVG range, as an individual valve or a valve terminal, is designed to cater precisely for all your requirements.

Silné stránky

  • Compact universal valve
  • Connection technology via electrical connection box (E-box)
  • High flow rate relative to its size
  • In-line valves can be used as individual valves or manifold valves

Technické informace


Atributy
Logistické rozměry (D x Š x V)80x35x10 mm
logistické Hmotnost47,46 g
Počet portů5
Objemový průtok220 l/min
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání