Směrový pneumatický řídicí ventil Festo VUVG-L10-M52-RT-M5-1P3
Solenoid valve for individual connection VUVG
Viz technické informaceZobrazit dokumentyReference
Festo:VUVG-L10-M52-RT-M5-1P3
Rubix:FLTPNEFSTEOV5819880
Výrobce:566457
EAN:4052568100148



Dokumenty
Detaily produktu : VUVG-L10-M52-RT-M5-1P3
This universal valve has been newly designed on the inside and now offers an outstanding combination of high flow rates and a compact design. The entire VUVG range, as an individual valve or a valve terminal, is designed to cater precisely for all your requirements.
Silné stránky
- Compact universal valve
- Connection technology via electrical connection box (E-box)
- High flow rate relative to its size
- In-line valves can be used as individual valves or manifold valves
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 75x15x35 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 47,5 g |
| Počet portů | 5 |
| Objemový průtok | 220 l/min |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání