Pneumatické válce a pohony - Příslušenství Festo SLG-Z-8/12-A
SLG Intermediate Position Add-on
Viz technické informaceZobrazit dokumentyReference
Festo:SLG-Z-8/12-A
Rubix:FLTPNEFSTOST5808749
Výrobce:525680
EAN:4052568161903
Dokumenty
Detaily produktu : SLG-Z-8/12-A přidavná mezipoloha
Intermediate Position attachment SLG-Z-8/12-A For linear drive SLG Assembly Position=Any, Design structure=Stop as rotary drive system, Position detection=For Proximity sensor, Operating pressure=1 - 8 bar, Operating medium=Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Technické informace
Atributy
| logistické Hmotnost | 150 g |
|---|
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání