Křížové válečkové ložisko INA XU120222
Slewing ring, Crossed roller bearing, without gear teeth
Viz technické informaceReference
INA:XU120222
Rubix:LOZINAOST---1520868
Výrobce:0001150290000
EAN:4012802077933

Detaily produktu : XU120222 INA
Crossed roller bearings without gear teeth, sealed on both sides
Technické informace
Atributy
| logistické Hmotnost | 11170 g |
|---|---|
| Vnitřní průměr | 140 mm |
| Vnější průměr | 300 mm |
| Šířka | 36 mm |
| Typ ložiskové vůle | cn |
| Série | xu |
| Těsnění | otevřeno |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání