Křížové válečkové ložisko INA XSU080218

Slewing ring, Crossed roller bearing, without gear teeth

Viz technické informace

Reference

INA:XSU080218
Rubix:LIPIILOST---1428687
Výrobce:0052350900000
EAN:4012802022957
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr180 mm
Vnější průměr255 mm
Šířka25.4 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : XSU080218 INA


Crossed roller bearings standard series 08, without gear teeth, lamellar seals on both sides

Technické informace


Atributy
logistické Hmotnost4085 g
Vnitřní průměr180 mm
Vnější průměr255 mm
Šířka25.4 mm
Typ ložiskové vůlecn
Sériexsu08
Těsněníotevřeno
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání