Křížové válečkové ložisko INA XSU080188
Slewing ring, Crossed roller bearing, without gear teeth
Viz technické informaceReference
INA:XSU080188
Rubix:LIPIILOST---1428725
Výrobce:0052348400000
EAN:4054366217899

Detaily produktu : XSU080188 INA
Crossed roller bearings standard series 08, without gear teeth, lamellar seals on both sides
Technické informace
Atributy
| logistické Hmotnost | 3600 g |
|---|---|
| Vnitřní průměr | 150 mm |
| Vnější průměr | 225 mm |
| Šířka | 25.4 mm |
| Typ ložiskové vůle | cn |
| Série | xsu08 |
| Těsnění | otevřeno |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání