Řetězové kolo evropského designu SKF PHS 10B-1B45
SKF Sprocket BS Simplex PHS 10B-1B.. Series
Viz technické informaceReference
SKF:PHS 10B-1B45
Rubix:LOZOSTKUL---1547468
EAN:7316572644799

Detaily produktu : PHS 10B-1B45 SKF
SKF sprockets are manufactured to DIN/BS/ISO and ANSI standards. Simplex, duplex and triplex sprockets available from stock in pilot bore and taper bushed. Sprockets 25 teeth and under are hardened as standard.
Technické informace
Atributy
| logistické Hmotnost | 1 896 g |
|---|---|
| Rozteč řetězu | 15.875 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Počet zubů | 45 |
| ISO | 10b-1 |
| Materiál | ocel |
| Průměr náboje | 100 mm |
| Celková šířka | 40 mm |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
