Reference
SKF:PHG SPA1700
Rubix:REMKLRJDN10-5630603
EAN:7316572579770



Detaily produktu : PHG SPA1700 - SKF
Pre-tensioned polyester cords for optimal matching. Oil and heat resistant. Fully wrapped, chloroprene impregnated fabric for abrasion resistance.
Technické informace
Atributy
| Profil | spa |
|---|---|
| Horní šířka | 12.7 mm |
| Orientační délka | 1700 mm |
| Vnitřní délka | 1655 mm |
| Vnější délka | 1718 mm |
| Tloušťka | 10 mm |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
