Reference
Optibelt:8V 5000
Rubix:MRO0030010010123936
Výrobce:1760945
EAN:4014486060591




Detaily produktu : 8V 50007700
Sadovatelný S=C Plus
Obalovaný klínový řemen Optibelt SK má vlastnosti vynikajícího řemene Optibelt S=C Plus s účinností téměř 97 % a může být použit v sadě bez dalších měření.
Výměna klasického profilu
V případě stávajících pohonů s klasickým profilem, např. B/17, může být tento profil nahrazen profilem klínového řemene SPB. Předpokladem je dodržení minimálního průměru řemenice, který je vyšší než u klasického klínového řemene kvůli jeho zesílené konstrukci u klínového řemene se stejnou šířkou. Musí být také použity vhodné řemenice pro klínové řemeny.
Silné stránky
Technické informace
Atributy
| logistické Hmotnost | 7303 g |
|---|---|
| Profil | 8v |
| Horní šířka | 25 mm |
| Orientační délka | 5000 mm |
| Vnitřní délka | 12580 mm |
| Vnější délka | 500 mm |
| Tloušťka | 23 mm |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání