Reference
SKF:FS 170
Rubix:LOPSKFPLTPSP1600042
Výrobce:48954
EAN:7316577023056
Detaily produktu : FS 170
To complement our bearings, SKF supplies a wide assortment of bearing accessories, such as adapter sleeves, withdrawal sleeves and lock nuts.
Technické informace
Atributy
| logistické Hmotnost | 1 g |
|---|---|
| Vnitřní průměr | 5 mm |
| Šířka | 4 mm |
| Min. teplota | -40 °C |
| Max. teplota | 100 °C |
| Série | fs |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- K dispozici