Reference
FAG:HYDNUT360.SEAL
Rubix:TGM008008---4061126
Výrobce:0390493960000
EAN:4012802108965
Dokumenty
Detaily produktu : HYDNUT360.SEAL - FAG
Seals HYDNUT..SEAL, replacement seals for hydraulic nuts HYDNUT
Technické informace
Atributy
| logistické Hmotnost | 25 g |
|---|---|
| Vnitřní průměr | 382 mm |
| Vnější průměr | 431 mm |
| Šířka | 3.2 mm |
| Série | e |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání

