Úzký klínový řemen Optibelt 5V 1060

SK High Performance Wedge Belt

Viz technické informace

Reference

Optibelt:5V 1060
Rubix:MRO0030010010124720
Výrobce:1585883
EAN:4014486051353
brand logo

Technické shrnutí

Profil5v
Horní šířka15 mm
Orientační délka2681.4 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : 5V 10607700


Sadovatelný S=C Plus

Obalovaný klínový řemen Optibelt SK má vlastnosti vynikajícího řemene Optibelt S=C Plus s účinností téměř 97 % a může být použit v sadě bez dalších měření.


Výměna klasického profilu

V případě stávajících pohonů s klasickým profilem, např. B/17, může být tento profil nahrazen profilem klínového řemene SPB. Předpokladem je dodržení minimálního průměru řemenice, který je vyšší než u klasického klínového řemene kvůli jeho zesílené konstrukci u klínového řemene se stejnou šířkou. Musí být také použity vhodné řemenice pro klínové řemeny.

Silné stránky

  • Obalované klínové řemeny podle DIN/ISO/BS
  • Vynikající poměr ceny a výkonu
  • Vynikající provozní vlastnosti
  • Nízké náklady na údržbu
  • Významná úspora energie
  • Pro použití v sadách bez dalších měření
  • Vysoká účinnost
  • Technické informace


    Atributy
    logistické Hmotnost525 g
    Profil5v
    Horní šířka15 mm
    Orientační délka2681.4 mm
    Vnitřní délka2621.4 mm
    Vnější délka106 mm
    Tloušťka13 mm
    • Dostupné - termín dodání na vyžádání