Reference
Optibelt:8V 2800 BP
Rubix:MRO0030010010116645
Výrobce:1565188
EAN:4014486373295



Detaily produktu : 8V 2800BPCP
The new, wrapped high-performance wedge belt optibelt BLUE POWER has a high-strength aramid cord and as an individual belt, as a set or as a Kraftband is particularly suited for large, heavily loaded drives. The capacity of an optibelt BLUE POWER wedge belt is about twice that of a wedge belt with standard technical design. This corresponds to additional performance of up to 100%.
High Performance Wedge Belts
Technické informace
Atributy
| logistické Hmotnost | 4289 g |
|---|---|
| Profil | 8v |
| Horní šířka | 25.8 mm |
| Orientační délka | 2800 mm |
| Vnitřní délka | 6992 mm |
| Vnější délka | 7112 mm |
| Tloušťka | 23 mm |
| Opláštěný | ano |
| Série | blue power |
| Oddíl | 593.4 mm |
| Max. Provozní teplota | 100 °C |
| Minimální průměr řemenice | 355 mm |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
