Kombinace servisní jednotky Festo MS6-EM1FR-1/2-D6-E-P-M-A8-WPE-B

Service Unit

Viz technické informaceZobrazit dokumenty

Reference

Festo:MS6-EM1FR-1/2-D6-E-P-M-A8-WPE-B
Rubix:FLTPNEFSTSRB5820286
Výrobce:8130913
EAN:4052568609214
brand logo

Technické shrnutí

Průměr závitů (v palcích)g 1/2 ''
Zobrazit všechny vlastnosti

Dokumenty

Detaily produktu : MS6-EM1FR-1/2-D6-E-P-M-A8-WPE-B


Manually actuated on/off valve for pressurising and exhausting pneumatic systems

Silné stránky

•For filtered and unlubricated compressed air
Supply pressure can be opened and Closed
Output pressure is infinitely adjust-able within the pressure regulation Range

Technické informace


Atributy
Průměr závitů (v palcích)g 1/2 ''
Min. pracovní tlak 1 bar
Max. pracovní tlak10 bar
Objemový průtok5300 l/min
Návrhová velikost6
Min. teplota-5 °C
Max. teplota50 °C
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání