Polootáčivý pohon Festo DSM-16-270-P1-FW-A-B
Semi-rotary drive DSM
Viz technické informaceZobrazit dokumentyReference
Festo:DSM-16-270-P1-FW-A-B
Rubix:FLTPNEFSTRVE5818768
Výrobce:566206
EAN:4052568213459
Dokumenty
Detaily produktu : DSM-16-270-P1-FW-A-B Festo
Double-acting semi-rotary vane drive and metal fixed stops. The swivel angle is infinitely adjustable across the entire swivel range
Silné stránky
- Semi-rotary vane drive
- With spigot shaft, hollow flanged shaft, tandem rotary vane and spigot shaft, tandem rotary vane and flanged shaft or heavy-duty bearing (HD)
Technické informace
Atributy
| logistické Hmotnost | 635,8 g |
|---|---|
| Max. pracovní tlak | 10 bar |
| Vzdálenost mezi středy upnutí | 57 mm |
| Min. teplota | -10 °C |
| Max. teplota | 60 °C |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání