Polootáčivý pohon Festo DSM-12-270-P-A-B

Semi-rotary drive DSM

Viz technické informaceZobrazit dokumenty

Reference

Festo:DSM-12-270-P-A-B
Rubix:FLTPNEOSTOST5820633
Výrobce:547570
EAN:4052568188917
DSM-12-270-P-A-B Semi-rotary drive

Dokumenty

Detaily produktu : DSM-12-270-P-A-B Festo


Double-acting semi-rotary vane drive and metal fixed stops. The swivel angle is infinitely adjustable across the entire swivel range

Silné stránky

  • Semi-rotary vane drive
  • With spigot shaft, hollow flanged shaft, tandem rotary vane and spigot shaft, tandem rotary vane and flanged shaft or heavy-duty bearing (HD)

Technické informace


Atributy
Logistické rozměry (D x Š x V)105x80x90 mm
logistické Hmotnost368,34 g
Max. pracovní tlak10 bar
Vzdálenost mezi středy upnutí48 mm
Min. teplota-10 °C
Max. teplota60 °C
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání