Samonastavitelné kuličkové ložisko SKF 2316 K, Vnější průměr: 170 mm | Šířka: 58 mm | Vnitřní průměr: 80 mm

Self-aligning Ball Bearing

Viz technické informace

Reference

SKF:2316 K
Rubix:LOZSKFKULDVN1501751
Výrobce:36060
EAN:7316570187199
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr80 mm
Vnější průměr170 mm
Šířka58 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : 2316 K


Self-aligning ball bearings have two rows of balls, a common sphered raceway in the outer ring and two deep uninterrupted raceway grooves in the inner ring. They are available open or sealed. The bearings are insensitive to angular misalignment of the shaft relative to the housing, which can be caused, for example, by shaft deflection.

Silné stránky

- Accommodate static and dynamic misalignment
- Excellent high-speed performance
- Excellent light load performance
- Low friction

Technické informace


Atributy
Logistické rozměry (D x Š x V)58x170x170 mm
logistické Hmotnost5600 g
Vnitřní průměr80 mm
Vnější průměr170 mm
Šířka58 mm
Těsněníotevřeno
Typ ložiskové vůlecn
Série23
Klecocel
Referenční rychlost7000 rpm
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání

Prohlédněte si naše produkty z souvisejících kategorií