Samonastavitelné kuličkové ložisko FAG 1312-K-TVH-C3, Vnější průměr: 130 mm | Šířka: 31 mm | Vnitřní průměr: 60 mm
Self-aligning ball bearing
Viz technické informaceReference
FAG:1312-K-TVH-C3
Rubix:MRO0010010040143315
Výrobce:0384371040030
EAN:4012801472395

Detaily produktu : 1312-K-TVH-C3
Self-aligning ball bearing 13..-K-TVH, tapered bore taper 1:12, plastic cage
Self-aligning ball bearing 13..-K-TVH, tapered bore taper 1:12, plastic cage
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 31x130x130 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 1930 g |
| Vnitřní průměr | 60 mm |
| Vnější průměr | 130 mm |
| Šířka | 31 mm |
| Těsnění | otevřeno |
| Typ ložiskové vůle | c3 |
| Série | 13..-k-tvh |
| Klec | polyamid |
| Referenční rychlost | 5200 rpm |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 20800 N |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 58000 N |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
