Samonastavitelné kuličkové ložisko FAG 1322-M, Vnější průměr: 240 mm | Šířka: 50 mm | Vnitřní průměr: 110 mm
Self-aligning ball bearing
Viz technické informaceReference
FAG:1322-M
Rubix:MRO0010010040141448
Výrobce:0190088480000
EAN:4012801472906

Detaily produktu : 1322-M
Self-aligning ball bearing 13. . -TVH, plastic cage.
Self-aligning ball bearing 13..-M, solid brass cage
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 50x240x240 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 11800 g |
| Vnitřní průměr | 110 mm |
| Vnější průměr | 240 mm |
| Šířka | 50 mm |
| Těsnění | otevřeno |
| Typ ložiskové vůle | cn |
| Série | 13..-m |
| Klec | mosaz |
| Referenční rychlost | 3400 rpm |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 72000 N |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 165000 N |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání