Samonastavitelné kuličkové ložisko SKF 2211 ETN9, Vnější průměr: 100 mm | Šířka: 25 mm | Vnitřní průměr: 55 mm

Self-aligning Ball Bearing 2211 Series

Viz technické informace

Reference

SKF:2211 ETN9
Rubix:LOZSKFKULDVN1506867
Výrobce:34870
EAN:7316576620614
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr55 mm
Vnější průměr100 mm
Šířka25 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : 2211 ETN9


Self-aligning ball bearings have two rows of balls, a common sphered raceway in the outer ring and two deep uninterrupted raceway grooves in the inner ring. They are available open or sealed. The bearings are insensitive to angular misalignment of the shaft relative to the housing, which can be caused, for example, by shaft deflection.

Silné stránky

- Accommodate static and dynamic misalignment
- Excellent high-speed performance
- Excellent light load performance
- Low friction

Technické informace


Atributy
Logistické rozměry (D x Š x V)25x100x100 mm
logistické Hmotnost764 g
Vnitřní průměr55 mm
Vnější průměr100 mm
Šířka25 mm
Těsněníotevřeno
Typ ložiskové vůlecn
Série22e
Klecpolyamid
Referenční rychlost12000 rpm
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání

Prohlédněte si naše produkty z souvisejících kategorií