Samonastavitelné kuličkové ložisko SKF 2206 E-2RS1KTN9/C3, Vnější průměr: 62 mm | Šířka: 20 mm | Vnitřní průměr: 30 mm

Self-aligning Ball Bearing 22.. Series

Viz technické informace

Reference

SKF:2206 E-2RS1KTN9/C3
Rubix:LOZSKFKULDNZ1521072
Výrobce:34821
EAN:7316577054777
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr30 mm
Vnější průměr62 mm
Šířka20 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : 2206 E-2RS1KTN9/C3


Self-aligning ball bearings have two rows of balls, a common sphered raceway in the outer ring and two deep uninterrupted raceway grooves in the inner ring. They are available open or sealed. The bearings are insensitive to angular misalignment of the shaft relative to the housing, which can be caused, for example, by shaft deflection.

Silné stránky

- Accommodate static and dynamic misalignment
- Excellent high-speed performance
- Excellent light load performance
- Low friction

Technické informace


Atributy
Logistické rozměry (D x Š x V)20x62x62 mm
logistické Hmotnost251 g
Vnitřní průměr30 mm
Vnější průměr62 mm
Šířka20 mm
Těsněnídvě gumová těsnění
Typ ložiskové vůlec3
Série22e
Klecpolyamid
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání

Prohlédněte si naše produkty z souvisejících kategorií