Standardní pneumatický válec Festo ESNU-20-10-P-A

Round cylinder, single-acting ESNU

Viz technické informaceZobrazit dokumenty

Reference

Festo:ESNU-20-10-P-A
Rubix:FLTPNEFSTLNP5817888
Výrobce:19266
EAN:4052568067212
ESNU-20-10-P-A Standard cylinder

Technické shrnutí

Průměr válce20 mm
Zdvih válce10 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Dokumenty

Detaily produktu : ESNU-20-10-P-A Válec FESTO


Cylinder to standard ESNU-10-50-P-A based on DIN ISO 6432 For position detection. Various fixing possibilities, with and without additional fasteners. With snap rings at end stops. Stroke=50 mm, Piston diameter=10 mm, Piston rod thread=M4, Cushioning=P: Snap rings/bumpers on both sides, Mounting position=any

Silné stránky

  • Wide range of variants for customised applications
  • Good running performance and long service life
  • Piston rod with female or male thread
  • For position sensing

Technické informace


Atributy
logistické Hmotnost182,55 g
Průměr válce20 mm
Zdvih válce10 mm
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání