Standardní pneumatický válec Festo DSNU-32-80-P-A

Round cylinder, double-acting DSNU

Viz technické informaceZobrazit dokumenty

Reference

Festo:DSNU-32-80-P-A
Rubix:FLTPNEFSTLNP5819455
Výrobce:195983
EAN:4052568158347
DSNU-32-80-P-A Round cylinder

Technické shrnutí

Průměr válce32 mm
Zdvih válce80 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Dokumenty

Detaily produktu : DSNU-32-80-P-A


Very strong cylinder according to ISO 6432 with self-adjusting end-stroke cushioning and numerous accessories.

Silné stránky

- Excellent performance and long expected service life
- Self-adjusting pneumatic end-of-stroke cushioning saves time during commissioning and adapts optimally to changes in load and speed
- Stem with female or male thread

Technické informace


Atributy
Logistické rozměry (D x Š x V)240x45x45 mm
logistické Hmotnost475,5 g
Průměr válce32 mm
Zdvih válce80 mm
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání