Standardní pneumatický válec Festo DSNU-25-200-PPS-A

Round cylinder, double-acting DSNU

Viz technické informaceZobrazit dokumenty

Reference

Festo:DSNU-25-200-PPS-A
Rubix:FLTPNEFSTLNP5820386
Výrobce:559289
EAN:4052568205652
DSNU-25-200-PPS-A Standard cylinder

Technické shrnutí

Průměr válce25 mm
Zdvih válce200 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Dokumenty

Detaily produktu : DSNU-25-200-PPS-A


Very strong cylinder according to ISO 6432 with self-adjusting end-stroke cushioning and numerous accessories.

Silné stránky

- Excellent performance and long expected service life
- Self-adjusting pneumatic end-of-stroke cushioning saves time during commissioning and adapts optimally to changes in load and speed
- Stem with female or male thread

Technické informace


Atributy
Logistické rozměry (D x Š x V)345x36x36 mm
logistické Hmotnost444,9 g
Průměr válce25 mm
Zdvih válce200 mm
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání