Standardní pneumatický válec Festo DSNU-16-50-P-A

Round cylinder, double-acting DSNU

Viz technické informaceZobrazit dokumenty

Reference

Festo:DSNU-16-50-P-A
Rubix:FLTPNEOSTOST5820637
Výrobce:19201
EAN:4052568003128
DSNU-16-50-P-A Standard cylinder

Technické shrnutí

Průměr válce16 mm
Zdvih válce50 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Dokumenty

Detaily produktu : DSNU-16-50-P-A Festo


Very strong cylinder according to ISO 6432 with self-adjusting end-stroke cushioning and numerous accessories.

Silné stránky

- Excellent performance and long expected service life
- Self-adjusting pneumatic end-of-stroke cushioning saves time during commissioning and adapts optimally to changes in load and speed
- Stem with female or male thread

Technické informace


Atributy
Logistické rozměry (D x Š x V)164x27x24 mm
logistické Hmotnost109 g
Průměr válce16 mm
Zdvih válce50 mm
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání