Standardní pneumatický válec Festo DSNU-16-100-PPS-A

Round cylinder, double-acting DSNU

Viz technické informaceZobrazit dokumenty

Reference

Festo:DSNU-16-100-PPS-A
Rubix:FLTPNEFSTLNP5819101
Výrobce:559267
EAN:4052568097189
DSNU-16-100-PPS-A Standard cylinder

Technické shrnutí

Průměr válce16 mm
Zdvih válce100 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Dokumenty

Detaily produktu : DSNU-16-100-PPS-A Festo


Very strong cylinder according to ISO 6432 with self-adjusting end-stroke cushioning and numerous accessories.

Silné stránky

- Excellent performance and long expected service life
- Self-adjusting pneumatic end-of-stroke cushioning saves time during commissioning and adapts optimally to changes in load and speed
- Stem with female or male thread

Technické informace


Atributy
Logistické rozměry (D x Š x V)210x25x25 mm
logistické Hmotnost131,76 g
Průměr válce16 mm
Zdvih válce100 mm
  • K dispozici