Koncové ložisko INA GIL20-UK

Rod end

Viz technické informace

Reference

INA:GIL20-UK
Rubix:LOZIELBTZOOL1533619
Výrobce:0066352290000
EAN:4012802526448
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr20 mm
Průměr hlavy53 mm
Typ ložiskové vůlecn
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : GIL20-UK INA


Rod end with internal thread, maintenance-free, sliding layer: PTFE composite, DIN ISO 12240-4, dimension series E, type F, inner ring curved surface with hard chromium coating, open design, left hand thread

Technické informace


Atributy
logistické Hmotnost360 g
Vnitřní průměr20 mm
Průměr hlavy53 mm
Typ ložiskové vůlecn
Sériegil..-uk
Vnější průměr35 mm
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání