Koncové ložisko INA GIKL30-PW

Rod end

Viz technické informace

Reference

INA:GIKL30-PW
Rubix:LOZIELBTZOPF1532471
Výrobce:0066349150000
EAN:4012802525861
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr30 mm
Průměr hlavy70 mm
Typ ložiskové vůlecn
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : GIKL30-PW INA


Rod end with internal thread, left hand thread, maintenance-free, sliding layer: PTFE film, brass outer ring, DIN ISO 12240-4, dimension series K, type F, open design

Technické informace


Atributy
logistické Hmotnost1170 g
Vnitřní průměr30 mm
Průměr hlavy70 mm
Typ ložiskové vůlecn
Sériegikl..-pw
Vnější průměr55 mm
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání