Reference
INA:GAR25-UK
Rubix:LOZIELBJZOOL1533774
Výrobce:0066306930000
EAN:4012802523003


Technické shrnutí
| Vnitřní průměr | 25 mm |
|---|---|
| Průměr hlavy | 64 mm |
| Typ ložiskové vůle | cn |
Detaily produktu : GAR25-UK INA
Rod end with external thread, right hand thread, maintenance-free, sliding layer: PTFE composite, DIN ISO 12240-4, dimension series E, type M, inner ring curved surface with hard chromium coating, open design
Silné stránky
Supports one-way loads. Under certain conditions, supports alternating loads.
Aplikace
Suitable for slow movements with low to medium oscillation angles.
Technické informace
Atributy
| Balené rozměry (D x Š x V) | 126x64x25 mm |
|---|---|
| hmotnost balení | 600 g |
| Vnitřní průměr | 25 mm |
| Průměr hlavy | 64 mm |
| Typ ložiskové vůle | cn |
| Série | gar..-uk |
| Délka | 126 mm |
| Vnější průměr | 42 mm |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání