Kuličkové ložisko s hlubokou drážkou SKF 6212-2RS1/C3GJN, Vnější průměr: 110 mm | Šířka: 22 mm | Vnitřní průměr: 60 mm
Rigid ball bearings
Viz technické informaceReference
SKF:6212-2RS1/C3GJN
Rubix:LOZOSTKUL---1547642
Výrobce:130719
EAN:7316571553757





Detaily produktu : 6212-2RS1/C3GJN SKF
Ball bearings are essential mechanical components that reduce friction and support various loads in a wide range of industrial applications. Among them, deep groove ball bearings stand out for their versatility, ability to operate at high speeds, and low maintenance requirements.
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 22x110x110 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 780 g |
| Vnitřní průměr | 60 mm |
| Vnější průměr | 110 mm |
| Šířka | 22 mm |
| Těsnění | dvě gumová těsnění |
| Typ ložiskové vůle | c3 |
| Série | 62 |
| Mezní rychlost | 4000 rpm |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 36000 N |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 55300 N |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání