Kuličkové ložisko s hlubokou drážkou FAG 6017-2Z, Vnější průměr: 130 mm | Šířka: 22 mm | Vnitřní průměr: 85 mm

Deep groove ball bearing

Viz technické informace

Reference

FAG:6017-2Z
Rubix:LOZFAGKULJEZ1522634
Výrobce:0167182320000
EAN:4012801201582
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr85 mm
Vnější průměr130 mm
Šířka22 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : 6017-2Z FAG


Deep groove ball bearings are of simple design, versatile, robust in operation and easy to maintain. Due to their design they offer low frictional torque making them suitable for high speeds and are able to accommodate radial and axial loads in both directions. They are available in single and double row designs.

Brand Information
FAG is a renowned brand in the Bearing Industry, known for expertise and high quality products. The brand is committed to providing reliable and durable products that meet the needs of a wide range of industries and applications.
Deep groove ball bearing 60..-2Z, single row, shields, steel sheet metal cage

Silné stránky

Simple design and robust in operation.

Low frictional torque gives high speed capability.

Able to accommodate radial and axial loads in both directions.

Shielded or sealed variants require no maintenance.

Aplikace

Electric Motors
Domestic Appliances
Automotive Ancillary Equipment
Small Pumps and Compressors
Small Gearboxes

Technické informace


Atributy
Logistické rozměry (D x Š x V)22x130x130 mm
logistické Hmotnost940 g
Vnitřní průměr85 mm
Vnější průměr130 mm
Šířka22 mm
Těsněnídva kovové títy
Typ ložiskové vůlecn
Série60..-2z
Referenční rychlost5800 rpm
Mezní rychlost6100 rpm
Základní statické zatížení, radiální - C0r43000 N
Základní dynamické zatížení, radiální - Cr53000 N
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání

Prohlédněte si naše produkty z souvisejících kategorií