Vodicí blok válečků/kuliček INA KWVE15-B-H-V2-G2
Recirculating Ball Bearing Carriage
Viz technické informaceZobrazit dokumentyReference
INA:KWVE15-B-H-V2-G2
Rubix:LIPIILKVEVOZ1429321
Výrobce:0197459580330

Dokumenty
Detaily produktu : KWVE15-B-H-G2-V2 INA
Carriages KWVE. . -B-H, high, narrow carriage, four-row
Technické informace
Atributy
| logistické Hmotnost | 260 g |
|---|---|
| Šířka | 34 mm |
| Délka | 61.2 mm |
| Výška na liště | 28 mm |
| Návrhová velikost | 15 mm |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
