Vodicí blok válečků/kuliček INA KWVE15-B-V0-G4
Standard Carriage
Viz technické informaceZobrazit dokumentyReference
INA:KWVE15-B-V0-G4
Rubix:LIPIILOSTVOZ1424882
Výrobce:0158595920150
EAN:4054362965664


Technické shrnutí
| Předpětí | v0 (leichtes spiel bis spielfrei) |
|---|---|
| Šířka | 47 mm |
| Délka | 61.2 mm |
Dokumenty
Detaily produktu : KWVE15-B-G4-V0 INA
Ball row pads
Technické informace
Atributy
| logistické Hmotnost | 260 g |
|---|---|
| Předpětí | v0 (leichtes spiel bis spielfrei) |
| Šířka | 47 mm |
| Délka | 61.2 mm |
| Výška na liště | 24 mm |
| Návrhová velikost | 15 mm |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání