Reference
Optibelt:8 PK 1200 RB
Rubix:REMPLRZBRPJ-5630553
Výrobce:1902081
EAN:4014486133615




Detaily produktu : PK 1200 87700 [OPTI - OPTIBELT
optibelt RB Ribbed Belts combine the high flexibility of flat belts with the high performance of V-belts.
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 21x122x122 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 221 g |
| Profil | pk |
| Délka | 1200 mm |
| Počet drážek | 8 |
| Vzdálenost mezi drážkami | 3.56 mm |
| Výška | 5.5 mm |
| Označení pásu | 8 pk 1200 |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
